Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498A-55036-6098202 Herst.-Nr.: 6098202 EAN/GTIN: 815733012011 |
| |
|
| | |
| HexArmor Armschutz AG8TW * • Das SuperFabric®-Markenmaterial bietet eine branchenführende Nadelstichfestigkeit • Fallen nicht wie Strickbündchen herab • Elastan-Handgelenkeinsatz mit Daumenloch und Druckknöpfen • Nadelstichschutz Level 2 (5,2125N) * Artikel-Nr. 60982 Ausführung Unterarmschutz mit Strickbund Norm EN 388 (4 X 1 1 F) Material SuperFabric Beschichtung ohne Eignung für trockene Bereiche Farbe schwarz Größen 7 bis 12 Verpackungseinheit 72 Stück im Umkarton, 12 Stück im Bündel Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | HexArmor | Suchfarbe (Filter): | grau, gelb, schwarz | Verschluss: | mit Daumenschlaufe | Wiederverwendung: | Mehrweg (R) | Ausführung: | mit Stulpe, mit SuperFabric®-Schutzkacheln | Beschichtung: | ohne Beschichtung | Größe verkettet: | 8 | Marke: | HexArmor | Obermaterial: | Polyester (PES) | Produktart: | Unterarmschutz | Produktname: | HexArmor AG8TW | Produkttyp: | Stichschutzhandschuhe, Schnittschutzhandschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, schnittschutz-handschuhe uvex, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, arbeitshandschuhe, 6016, 60982 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 53,66* | € 69,57* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,50* | € 69,58* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,13* | € 69,64* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,55* | € 71,68* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 71,71* | € 88,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|