Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6070607 Schutzhandschuh HexArmor HexChem 7061 60706 Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6070607 Schutzhandschuh HexArmor HexChem 7061 60706 Größe 7
Uvex 6070607 Schutzhandschuh HexArmor HexChem 7061 60706 Größe 7
Uvex 6070607 Schutzhandschuh HexArmor HexChem 7061 60706 Größe 7
Artikel-Nr.:
     1955-39976713327
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6070607
EAN/GTIN:
     0810070600853
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Uvex 6070607 Schutzhandschuh HexArmor HexChem 7061 60706 Größe 7 Der HexChem® 7061 bietet eine einzigartige Kombination aus hohem Schnittschutz und Chemikalienschutz. Die innen liegenden Schnittschutzfasern ermöglichen ein hohes Maß an Feingefühl. Zudem garantiert die neuartige Grip- Beschichtung an der Innenhand außergewöhnliche Griffsicherheit. Eigenschaften: hervorragende Passform, bester Öl-Grip, Flexibilität und Griffsicherheit Artikel-Bez.: HexChem® 7061 Größen: 7, 8, 9, 10, 11 EN: 374 (JKLMOT), 388 (4 X 4 1 D) Länge: 35 cm Ausführung: Stulpe, vollbeschichtet Futter: Stahl, PES, PA Beschichtung: NBR (Nitril-Kautschuk) Farbe: petrol/schwarz Beständigkeit: Gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6070607
Werksnummer:
6070607
Gewicht netto Kg:
0,133000
Gewicht brutto Kg:
0,133000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh uvex gr. 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,09*
€ 19,75*
1
€ 4,00*
ab € 15,17*
€ 21,96*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 15,94*
€ 21,97*
Lager 1955
100
1
€ 5,99*
ab € 19,00*
€ 26,10*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,58*
€ 26,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,10*
€ 31,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,05*
€ 29,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,47*
€ 27,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,03*
€ 27,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,10*
€ 26,30
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,00*
€ 22,61
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 9,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.