Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6066810 Schutzhandschuh HexArmor Helix® 3033 60668 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6066810 Schutzhandschuh HexArmor Helix® 3033 60668 Größe 10
Uvex 6066810 Schutzhandschuh HexArmor Helix® 3033 60668 Größe 10
Uvex 6066810 Schutzhandschuh HexArmor Helix® 3033 60668 Größe 10
Artikel-Nr.:
     1955-39976713293
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6066810
EAN/GTIN:
     0810070600532
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Uvex 6066810 Schutzhandschuh HexArmor Helix® 3033 60668 Größe 10 HexArmor Helix 3033 • 13-Gauge-Handschuh aus HPPE und Stahlfasern mit 360 ° -Schnittschutz • Nahtloser Handschuh für erhöhten Komfort und Atmungsaktivität Artikel-Nr. 60668 Ausführung Strickbund Norm EN 388 (3 X 4 1 E) Material HPPE, Stahl, Elasthan Beschichtung keine Eignung für trockene und leicht feuchte Bereiche Farbe blau meliert
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6066810
Werksnummer:
6066810
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,83*
€ 9,00*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 6,21*
€ 9,01*
Lager 1955
100
1
€ 5,99*
ab € 6,50*
€ 9,35*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,93*
€ 9,92*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 7,22*
€ 10,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,35*
€ 11,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,37*
€ 9,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.