| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976683632 Herst.-Nr.: 2494-6 EAN/GTIN: 4792249075333 |
| |
|
| | |
| 2494-6 MaxiCut® Ultra™ Schnittschutz-Strickhandschuhe (44-4745) Gr.6 schwarz/schwarz MaxiCut® Ultra™ ist ein Schnittschutzhandschuh für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen. Das Modell erreicht die ISO-Schnittschutzklasse D und ist damit für den Umgang mit schweren, scharfen Gegenständen geeignet.• DURAtech® Technologie für hohe Abriebfestigkeit.• CUTtech® für sehr hohe Schnittfestigkeit.• AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität.• Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung.• ERGOtech® für höchsten Tragekomfort.• Beschichtung: Handfläche.• Waschbar bis 40° C. Trägermaterial: UHMWPE/Nylon/PolyesterBeschichtung: NBR (Nitrilbutadienkautschuk)silikonfrei Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen und Einsatzbereiche mit einer Schnittbelastung, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gießereitechnik, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2494-6 | Werksnummer: | 2494-6 | Ursprungsland: | LK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz/schwarz | Groesse: | 6 | Produktart: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr6 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 72 | | Frei Haus | ab € 7,22* | € 8,97* | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,83* | € 11,29* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,98* | € 12,66* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 15,55* | € 19,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Paar | Mindestbestellmenge: 72 Paar ( entspricht € 645,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|