Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2494/6 ATG, ATG®, Schnittschutz-Strickhandschuhe, Größe 6 Farbe: schwarz/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1577110
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2494-6
EAN/GTIN:
     4792249080764
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Nylon-Handschuhe
Nylonhandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2494/6 ATG, ATG®, Schnittschutz-Strickhandschuhe, Größe 6 Farbe: schwarz/schwarz Kategorie: Cat.II Länge: 210-260mm EN 388:2016 4343D EN ISO 21420:2020, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
GEWICHT:
51 GRAMM
Farbe:
schwarz/schwarz
Marke:
ATG®
Größe:
6
Material:
Trägermaterial: UHMWPE/Nylon/Polyester
Einsatzgebiete:
Arbeiten unter trockenen Bedingungen, Einsatzbereiche mit ei
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 7,92*
€ 10,22*
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,83*
€ 10,95*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 9,26*
€ 12,25*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 10,95*
€ 13,03
pro Paar
ab 24 Paar
€ 10,83*
€ 12,89
pro Paar
ab 60 Paar
€ 10,32*
€ 12,28
pro Paar
ab 120 Paar
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 131,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.