Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIP ORANGE STRONGHAND® Handschuhe Nitril 0424 Gr.: 9-10 Orange, 240mm Lang, Pu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRIP ORANGE STRONGHAND® Handschuhe Nitril 0424 Gr.: 9-10 Orange, 240mm Lang, Pu
GRIP ORANGE STRONGHAND® Handschuhe Nitril 0424 Gr.: 9-10 Orange, 240mm Lang, Pu
GRIP ORANGE STRONGHAND® Handschuhe Nitril 0424 Gr.: 9-10 Orange, 240mm Lang, Pu
Artikel-Nr.:
     1955-2018846989
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0424_9-10
EAN/GTIN:
     4025888263459
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Norm EN 388, EN 374, Kat. 3Material Nitril, orangeStärke 0,15 mmLänge 24 cmGrößen 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (XXL)• Premium-Qualität• AQL: 1,5• lebensmittelgeeignet• hervorragender Griff + Halt (trocken + nass)durch Waffelmuster• hohe Widerstandsfähigkeit• beidseitig tragbar• ungepudert• latexfrei• vielseitig einsetzbar: Automotive, Mechanik,Engineering, Landwirtschaft, Montage,Lager/Logistik, Werkstatt, allgemeine Arbeiten• in Spenderbox à 50 Stück
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201,00
HerstellerNr:
0424_9-10
Werksnummer:
0424-10
Profil:
09. Okt
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,555000
Gewicht brutto Kg:
0,555000
Ursprungsland:
MY
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
9-10 (XL)
Material:
NITRIL, ORANGE, 240MM LANG, PUDERFREI, C
Produktart:
Einweghandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril größe 10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
50
10
€ 5,99*
ab € 3,94*
€ 5,08*
1 Tag
345
15
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 5,97*
1 Tag
345
1
€ 6,95*
ab € 4,34*
€ 6,35*
3 Tage
231
1
€ 5,99*
ab € 4,26*
€ 6,35*
5 Tage
315
1
€ 5,99*
ab € 4,36*
€ 6,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.