Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIP ORANGE STRONGHAND® Handschuhe Nitril 0424 Gr.: 8-9 Orange, 240mm Lang, Pud


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRIP ORANGE STRONGHAND® Handschuhe Nitril 0424 Gr.: 8-9 Orange, 240mm Lang, Pud
GRIP ORANGE STRONGHAND® Handschuhe Nitril 0424 Gr.: 8-9 Orange, 240mm Lang, Pud
GRIP ORANGE STRONGHAND® Handschuhe Nitril 0424 Gr.: 8-9 Orange, 240mm Lang, Pud
Artikel-Nr.:
     1955-2018846986
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0424_8-9
EAN/GTIN:
     4025888263442
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Norm EN 388, EN 374, Kat. 3Material Nitril, orangeStärke 0,15 mmLänge 24 cmGrößen 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (XXL)• Premium-Qualität• AQL: 1,5• lebensmittelgeeignet• hervorragender Griff + Halt (trocken + nass)durch Waffelmuster• hohe Widerstandsfähigkeit• beidseitig tragbar• ungepudert• latexfrei• vielseitig einsetzbar: Automotive, Mechanik,Engineering, Landwirtschaft, Montage,Lager/Logistik, Werkstatt, allgemeine Arbeiten• in Spenderbox à 50 Stück
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201,00
HerstellerNr:
0424_8-9
Werksnummer:
0424-09
Profil:
08. Sep
Länge netto mm:
245,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,555000
Gewicht brutto Kg:
0,555000
Ursprungsland:
MY
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
8-9 (L)
Material:
NITRIL, ORANGE, 240MM LANG, PUDERFREI, C
Produktart:
Einweghandschuh
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
50
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,95*
€ 5,06*
2 Tage
330
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 5,62*
2 Tage
330
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,06*
€ 5,90*
4 Tage
247
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,29*
€ 6,35*
6 Tage
330
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,34*
€ 6,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.