Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIP STRONGHAND® Handschuhe Nitril, Schwarz, 0422 Gr.: 7 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GRIP STRONGHAND® Handschuhe Nitril, Schwarz, 0422 Gr.: 7 50 Stück
GRIP STRONGHAND® Handschuhe Nitril, Schwarz, 0422 Gr.: 7 50 Stück
GRIP STRONGHAND® Handschuhe Nitril, Schwarz, 0422 Gr.: 7 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1955-2018846971
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0422_7
EAN/GTIN:
     4025888263374
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Norm EN 388, EN 374, Kat. 3Material Nitril, schwarzStärke 0,15 mmLänge 24 cmGrößen 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (XXL)• Premium-Qualität• AQL: 1,5• lebensmittelgeeignet• hervorragender Griff + Halt (trocken + nass)durch Waffelmuster• hohe Widerstandsfähigkeit• beidseitig tragbar• ungepudert• latexfrei• vielseitig einsetzbar: Automotive, Mechanik,Engineering, Landwirtschaft, Montage,Lager/Logistik, Werkstatt, allgemeine Arbeiten• in Spenderbox à 50 Stück
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0422_7
Werksnummer:
0422-07
Profil:
06. Jul
Gewicht netto Kg:
0,555000
Gewicht brutto Kg:
0,555000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
6-7 (S)
Material:
NITRIL, SCHWARZ, 240MM LANG, PUDERFREI,
Produktart:
Einweghandschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
10
10
€ 5,99*
ab € 3,70*
€ 4,98*
4 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,28*
€ 10,69*
1 Tag
4
1
€ 4,79*
ab € 7,71*
€ 11,31*
6 Tage
5
1
€ 6,99*
ab € 7,83*
€ 11,42*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 49,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.