Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6059710 Schutzhandschuhe u-fit lite 60597 Größe XL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Uvex 6059710 Schutzhandschuhe u-fit lite 60597 Größe XL
Uvex 6059710 Schutzhandschuhe u-fit lite 60597 Größe XL
Uvex 6059710 Schutzhandschuhe u-fit lite 60597 Größe XL
Artikel-Nr.:
     1955-2018663744
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6059710
EAN/GTIN:
     4048612039335
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der uvex u-fit lite ist das optimale Produkt hinsichtlich Passform und Feingefühl, z.B. in Laborbereichen. Dieser dünne Nitril-Einwegschutzhandschuh ist zudem beschleunigerfrei und damit auch für Allergiker die erste Wahl.

Eigenschaften:
gute Griffsicherheit, hervorragende Passform, sehr gute mechanische Eigenschaften, silikonfrei gemäß Abdrucktest, zuverlässiger Spritzerschutz beim Umgang mit Chemikalien wie Säuren, Laugen, Feststoffen oder wässerigen Salzlösungen

Artikel-Bez.: u-fit lite
Größen: S, M, L, XL
EN: 374 (Chemie), 455 (Medizin)
Länge: 24 cm
Stärke: 0,10 mm
Ausführung: Handschuh-Oberfläche geraut
Futter: keine Fütterung
Beschichtung: NBR (Nitril-Kautschuk)
Farbe: indigo-blau
Beständigkeit: Hohe Beständigkeit gegen Fette und Öle
kleinste VE: 10 Boxen im Umkarton, 100 Paar pro Box
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6059710
Werksnummer:
6059710
Profil:
10 Boxen im Umkarton, 100 Paar pro Box
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,517000
Ursprungsland:
MY
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
indigo-blau
Material:
Nitril
Produktart:
Handschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril blau, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,99*
ab € 8,47*
€ 10,51*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 8,20*
€ 11,64*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 8,30*
€ 11,69*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,99*
€ 11,70*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 11,20*
€ 13,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,05*
€ 11,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0847* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 105,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.