Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Winter-Parka AALBORG marine/schwarz 100% Polyester 4136_S Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
teXXor® Winter-Parka AALBORG marine/schwarz 100% Polyester 4136_S Gr.S
teXXor® Winter-Parka AALBORG marine/schwarz 100% Polyester 4136_S Gr.S
teXXor® Winter-Parka AALBORG marine/schwarz 100% Polyester 4136_S Gr.S
Artikel-Nr.:
     1955-2001736267
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     4136_S
EAN/GTIN:
     4031301022978
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Regenjacke
Obermaterial: 100 % Polyester mit Polyvinylchlorid-Beschichtung
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
AALBORG, Wetterschutzbekl. Winter-Parka Farbe: marine/schwarz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4136_S
Werksnummer:
4136-S
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
marine/schwarz
Groesse:
S
Material:
Polyester
Produktart:
Winter-Parka AALBORG
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 32,87*
€ 43,39*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,04*
€ 45,51*
1 Tag
3
1
€ 5,50*
ab € 36,56*
€ 47,80*
4 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 37,38*
€ 49,39*
1 Tag
3
2
Frei Haus
ab € 36,93*
€ 49,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4031301023005
ab € 32,99*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4031301023012
ab € 32,96*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4031301023029
ab € 32,91*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4136 L
ab € 32,89*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4136 M
ab € 33,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.