Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6011903 Schutzhandschuhe profapren CF 33 60119 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6011903 Schutzhandschuhe profapren CF 33 60119 Größe 9
Uvex 6011903 Schutzhandschuhe profapren CF 33 60119 Größe 9
Uvex 6011903 Schutzhandschuhe profapren CF 33 60119 Größe 9
Artikel-Nr.:
     1955-2001616940
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     60119_9
EAN/GTIN:
     4048612007358
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
uvex profapren CF33 – flexibler Chemikalienschutz Der innen mit Baumwolle beflockte Chloropren-Chemikalienschutzhandschuh bewahrt seine Träger vor vielen mechanischen und chemischen Risiken. Er eignet sich bestens für Präzisionsarbeiten in der chemischen Industrie, aber auch für Reinigungsarbeiten, etwa bei der Metallverarbeitung. Allgemeine Merkmale flexibler Chloropren-Chemikalienschutzhandschuh mit Baumwollbeflockung vollbeschichtet mit Polychloropren (Innenseite Latex), ca. 0,71 mm Farbe: dunkelblau erhältlich in den Größen: 7 bis 10 Schutz-Merkmale zertifiziert nach EN 388:2016 (3 1 3 1 X) und EN ISO 374-1:2016/Type A (A K L M N O) gute Resistenz gegen viele Chemikalien und Lösemittel Komfort-Merkmale gutes Tast- und Fingerspitzengefühl sehr gute Passform hohe Flexibilität Einsatzgebiete chemische industrie Druckindustrie Metallarbeiten (Reinigung) Reinigungsarbeiten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
60119_9
Werksnummer:
6011903
Profil:
9
Gewicht netto Kg:
0,113000
Gewicht brutto Kg:
0,113000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
9
Produktart:
Handschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe uvex gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 3,33*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 2,94*
€ 3,80*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 3,06*
€ 3,95*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,28*
€ 4,25*
Lager 1955
100
10
€ 5,99*
ab € 3,53*
€ 4,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 46,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.