Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6059310 Winterhandschuh unilite thermo 60593 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6059310 Winterhandschuh unilite thermo 60593 Größe 10
Uvex 6059310 Winterhandschuh unilite thermo 60593 Größe 10
Uvex 6059310 Winterhandschuh unilite thermo 60593 Größe 10
Artikel-Nr.:
     1955-2001616716
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     60593_10
EAN/GTIN:
     4048612032923
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Trotz der extrem robusten Beschichtung bleibt der uvex unilite thermo auch bei großer Kälte warm und flexibel. Der zweilagige Materialaufbau aus Acryl und Schurwolle sorgt für ein angenehmes Handklima und jederzeit guten Tragekomfort. Allgemeine Merkmale Winterhandschuh mit zweilagiger Trägerkonstruktion Innenhand und Fingerspitzen mit kälteflexibler Polymerbeschichtung Farbe: schwarz, schwarz erhältlich in den Größen: 7 bis 11 Schutz-Merkmale zertifiziert nach EN 388 (3 2 3 1) und EN 511 (0 1 0) gute mechanische Abriebfestigkeit der kälteflexiblen Polymerbeschichtung gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen sehr gute thermische Isolation im direkten Kontakt mit kalten Gegenständen Komfort-Merkmale gutes Tast- und Fingerspitzengefühl gute Passform hohe Flexibilität guter Tragekomfort Einsatzgebiete mechanischer Schutz für Heavy-Duty-Einsätze im Bereich: Arbeit in kalter Umgebung Beton- und Bauarbeiten Kühl-/Lagerhäuser Staplerfahrer
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
60593_10
Werksnummer:
6059310
Profil:
10
Gewicht netto Kg:
0,111000
Gewicht brutto Kg:
0,111000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Produktart:
Winterhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuh uvex gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 4,99*
€ 6,49*
Lager 1955
100
10
€ 5,99*
ab € 5,27*
€ 6,78*
1 Tag
121
1
€ 4,79*
ab € 4,67*
€ 6,95*
1
€ 5,95*
ab € 4,72*
€ 7,02*
1
€ 8,95*
ab € 4,76*
€ 7,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 67,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.