Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6006010 Schutzhandschuhe phynomic wet 60060 Größe 10 Aqua-Polymer


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6006010 Schutzhandschuhe phynomic wet 60060 Größe 10 Aqua-Polymer
Uvex 6006010 Schutzhandschuhe phynomic wet 60060 Größe 10 Aqua-Polymer
Uvex 6006010 Schutzhandschuhe phynomic wet 60060 Größe 10 Aqua-Polymer
Artikel-Nr.:
     1955-2001616575
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     60060_10
EAN/GTIN:
     4048612032640
Suchbegriffe:
Aquafitness-Handschuhe
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Die Modelle der uvex phynomic Schutzhandschuh-Serie eignen sich optimal für alle Tätigkeiten bei denen Feingefühl gefordert ist, wie Präzisionsarbeiten, Feinmontage und allgemeine Wartungsarbeiten. Die Schutzhandschuhe uvex phynomic sitzen „wie eine zweite Haut“ und sind besonders flexibel. Der Schutzhandschuh uvex phynomic wet ist die etwas robustere Variante in der uvex phynomic Arbeitshandschuh-Serie. Die anthrazitfarbige Aqua-Polymer Schaumbeschichtung bietet noch mehr Schutz gegen Feuchtigkeit durch Wasser und Öl. uvex phynomic Schutzhandschuhe – Perfektion in 3 Dimensionen.Vorteile im Überblick Perfekte Passform Hervorragendes natürliches Tastgefühl Maximale Flexibilität Herausragende Griffsicherheit bei Trockenheit und Nässe Wasser/Emulsionen perlen ab, Öl wird aufgesaugt Hohe Atmungsaktivität für optimales Handklima Perfekter Schutz Lange Standzeiten Absolute Reinheit – uvex pure standard Dermatologisch bestätigt, sehr gut hautverträglich Perfekter Gesundheits- und Produktschutz uvex phynomic wet: Beschichtung Handinnenfläche und Finger
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
60060_10
Werksnummer:
6006010
Profil:
10
Gewicht netto Kg:
0,042000
Gewicht brutto Kg:
0,042000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Produktart:
Handschuh
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzhandschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Damenhandschuh, Damenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh uvex gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 3,25*
1 Tag
200
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,80*
€ 3,61*
3 Tage
11
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 3,27*
€ 4,07*
6 Tage
130
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,21*
€ 4,09*
Lager 1955
100
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,71*
€ 4,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 46,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.