Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Schnittschutz-Strickhandschuhe MaxiCut® Ultra™ (44-3745) 2495_9 Gr.9 Nitril


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATG® Schnittschutz-Strickhandschuhe MaxiCut® Ultra™ (44-3745) 2495_9 Gr.9 Nitril
ATG® Schnittschutz-Strickhandschuhe MaxiCut® Ultra™ (44-3745) 2495_9 Gr.9 Nitril
ATG® Schnittschutz-Strickhandschuhe MaxiCut® Ultra™ (44-3745) 2495_9 Gr.9 Nitril
Artikel-Nr.:
     1955-2001594542
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     44-3745_9
EAN/GTIN:
     4031301030607
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG MaxiCut Ultra 2495_9 Gr.9 (44-3745) Schnittschutz-Strickhandschuhe, Nitril-Mikroschaumbeschichtung, Kat.2, handflächenbeschichtet, blau/schwarz MaxiCut® Ultra™ bietet Ihnen die höchste Schnittschutzklasse (5!) der EN 388 in einem flexiblen und komfortablen Handschuh kein Durchschlag der Beschichtung garantiert komfortables Arbeiten maximal atmungsaktiv Öko-Tex® zertifiziert silikonfrei lt. Angaben des Herstellers in SB-Verpackung (paarweise mit Retail-Card und Barcode) Einsatzgebiete ideal für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingunge, mit extrem hohen Schnittschutzanforderungen, wie z. B. Automobilindustrie und -zulieferung, Glas-, Metall und Papierindustrie, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Wartung und Instandhaltung, Qualitätskontrolle, Feinmontage und Montagearbeiten allgemein, Aluminiumindustrie und Blechverarbeitung allgemein, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Abfallentsorgung und Recycling, Haushalt und Hobby u.v.m.
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
44-3745_9
Werksnummer:
2495-9
Profil:
9
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
LK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
blau/schwarz
Groesse:
9
Material:
Nitril
Produktart:
Schnittschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,34*
€ 12,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,15*
€ 10,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.