Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Schnittschutz-Strickhandschuhe MaxiCut® Ultra™ (44-3745) 2495_7 Gr.7 Nitril


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATG® Schnittschutz-Strickhandschuhe MaxiCut® Ultra™ (44-3745) 2495_7 Gr.7 Nitril
ATG® Schnittschutz-Strickhandschuhe MaxiCut® Ultra™ (44-3745) 2495_7 Gr.7 Nitril
ATG® Schnittschutz-Strickhandschuhe MaxiCut® Ultra™ (44-3745) 2495_7 Gr.7 Nitril
Artikel-Nr.:
     1955-2001594540
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     44-3745_7
EAN/GTIN:
     4031301029229
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG MaxiCut Ultra 2495_7 Gr.7 (44-3745) Schnittschutz-Strickhandschuhe, Nitril-Mikroschaumbeschichtung, Kat.2, handflächenbeschichtet, blau/schwarz MaxiCut® Ultra™ bietet Ihnen die höchste Schnittschutzklasse (5!) der EN 388 in einem flexiblen und komfortablen Handschuh kein Durchschlag der Beschichtung garantiert komfortables Arbeiten maximal atmungsaktiv Öko-Tex® zertifiziert silikonfrei lt. Angaben des Herstellers in SB-Verpackung (paarweise mit Retail-Card und Barcode) Einsatzgebiete ideal für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingunge, mit extrem hohen Schnittschutzanforderungen, wie z. B. Automobilindustrie und -zulieferung, Glas-, Metall und Papierindustrie, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Wartung und Instandhaltung, Qualitätskontrolle, Feinmontage und Montagearbeiten allgemein, Aluminiumindustrie und Blechverarbeitung allgemein, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Abfallentsorgung und Recycling, Haushalt und Hobby u.v.m.
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
44-3745_7
Werksnummer:
2495-7
Profil:
7
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
LK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
blau/schwarz
Groesse:
7
Material:
Nitril
Produktart:
Schnittschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Paar
€ 8,07*
€ 9,60
pro Paar
ab 144 Paar
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paar
ab 360 Paar
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paar
ab 720 Paar
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 6,83*
€ 8,13
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.