Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG MaxiFlex Ultimate, 3/4 besch. 2441_6 Gr.6 (34-875) Nylon-Strickhandschuhe,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATG MaxiFlex Ultimate, 3/4 besch. 2441_6 Gr.6 (34-875) Nylon-Strickhandschuhe,
ATG MaxiFlex Ultimate, 3/4 besch. 2441_6 Gr.6 (34-875) Nylon-Strickhandschuhe,
ATG MaxiFlex Ultimate, 3/4 besch. 2441_6 Gr.6 (34-875) Nylon-Strickhandschuhe,
Artikel-Nr.:
     1955-2001594477
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2441_6
EAN/GTIN:
     4792249875063
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG MaxiFlex Ultimate, 3/4 besch. 2441_6 Gr.6 (34-875) Nylon-Strickhandschuhe, Kat. 2, Nitril-Mikroschaumbeschichtung, 3/4 beschichtet, grau/schwarz 360° atmungsaktiv hervorragende Passform ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort) exzellenter Nass- und Trockengriff extrem lange Lebensdauer (erreicht 18.000 Zyklen im Abriebtest) gleichmäßige Nitrilverteilung im Futter dermatologisch sicher (Öko-Tex® zertifiziert) hervorragender Fingerknöchelschutz durch die 3/4 Beschichtung Einsatzgebiete ideal für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, wie z. B. Automobilindustrie und -zulieferer, Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport und Logistik, Handwerk allgemein und Bauindustrie, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Gartenbau
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2441_6
Werksnummer:
2441-6
Profil:
6
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
LK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
grau/schwarz
Groesse:
6
Produktart:
MaxiFlex® Ultimate™ Nylon-Strickhandschu
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
720
144
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 3,43*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 3,58*
12
€ 4,90*
ab € 2,91*
€ 3,88*
3 Tage
108
12
€ 6,90*
ab € 3,27*
€ 4,21*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 3,33*
€ 4,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 493,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.