Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Nylon-Strickhandschuhe MaxiFlex® Ultimate™ (34-874) 2440_8 Gr.8 Touch Stric


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATG® Nylon-Strickhandschuhe MaxiFlex® Ultimate™ (34-874) 2440_8 Gr.8 Touch Stric
ATG® Nylon-Strickhandschuhe MaxiFlex® Ultimate™ (34-874) 2440_8 Gr.8 Touch Stric
ATG® Nylon-Strickhandschuhe MaxiFlex® Ultimate™ (34-874) 2440_8 Gr.8 Touch Stric
Artikel-Nr.:
     1955-2001594473
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2440-8
EAN/GTIN:
     4792249874080
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG MaxiFlex Ultimate 2440_8 Gr.8 (34-874) Nylon-Strickhandschuhe, Kat. 2, Nitril-Mikroschaumbeschichtung, handflächenbeschichtet, grau/schwarz 360° atmungsaktiv hervorragende Passform ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort) exzellenter Nass- und Trockengriff extrem lange Lebensdauer (erreicht 18.000 Zyklen im Abriebtest) gleichmäßige Nitrilverteilung im Futter dermatologisch sicher (Öko-Tex® zertifiziert) Einsatzgebiete ideal für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, wie z. B. Automobilindustrie und -zulieferung, Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Maschinenbau, Wartung und Instandsetzung, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Transport und Logistik, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Hobby, Haushalt und Küchen u.v.m.
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
2440-8
Werksnummer:
2440-8
Profil:
8
Länge netto mm:
215,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
LK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
grau/schwarz
Groesse:
8
Produktart:
MaxiFlex® Ultimate™ Nylon-Strickhandschu
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
180
12
€ 3,95*
ab € 2,38*
€ 3,28*
1 Tag
132
12
€ 5,50*
ab € 2,44*
€ 3,54*
6 Tage
310
12
€ 5,95*
ab € 2,62*
€ 3,57*
Lager 1955
76
12
€ 5,99*
ab € 2,67*
€ 3,64*
4 Tage
248
1
€ 6,90*
ab € 2,47*
€ 4,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 43,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.