Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Alto (ex: TECHNI-MIX) 415 Gr. 6 34415116 Latex-Neopren-Mix, Handschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Mapa Alto (ex: TECHNI-MIX) 415 Gr. 6 34415116 Latex-Neopren-Mix, Handschuh
Mapa Alto (ex: TECHNI-MIX) 415 Gr. 6 34415116 Latex-Neopren-Mix, Handschuh
Mapa Alto (ex: TECHNI-MIX) 415 Gr. 6 34415116 Latex-Neopren-Mix, Handschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2000452858
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     415-6
EAN/GTIN:
     3245424153162
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa TECHNI-MIX 415 Gr. 6 30415316 Latex-Neopren-Mix, schwarz Schutz und hervorragendes Tastempfinden bei Routinearbeiten mit erhöhter Resistenz.Norm: EN 388, EN 374, EN 421 Farbe: Schwarz Material: Neopren und Naturlatex Größen: 6 – 11 Länge: ca. 320 mm Anwendung: Industriereinigung, Oberflächenbehandlung, Schleifen und Beizen, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, Baugewerbe (Umgang mit Zement, Estrich) Schutzklasse: Kat. III Stärke: ca. 0,6 mm Beschaffenheit: Innen velourisiert, Handfläche mit Profil
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
415-6
Werksnummer:
2199007660
Profil:
6
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6
Produktart:
34415116
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 3,95*
Lager 1955
40
10
€ 5,99*
ab € 3,44*
€ 4,55*
4 Tage
137
10
€ 6,95*
ab € 4,308*
€ 5,618*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 45,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.