Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Alto (ex: TECHNI-MIX) 415 Gr. 11 34415111 Latex-Neopren-Mix, Handschuh


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Mapa Alto (ex: TECHNI-MIX) 415 Gr. 11 34415111 Latex-Neopren-Mix, Handschuh
Mapa Alto (ex: TECHNI-MIX) 415 Gr. 11 34415111 Latex-Neopren-Mix, Handschuh
Mapa Alto (ex: TECHNI-MIX) 415 Gr. 11 34415111 Latex-Neopren-Mix, Handschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2000452857
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     415-11
EAN/GTIN:
     3245424153117
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa TECHNI-MIX 415 Gr. 11 30415311 Latex-Neopren-Mix, schwarz Schutz und hervorragendes Tastempfinden bei Routinearbeiten mit erhöhter Resistenz.Norm: EN 388, EN 374, EN 421 Farbe: Schwarz Material: Neopren und Naturlatex Größen: 6 – 11 Länge: ca. 320 mm Anwendung: Industriereinigung, Oberflächenbehandlung, Schleifen und Beizen, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, Baugewerbe (Umgang mit Zement, Estrich) Schutzklasse: Kat. III Stärke: ca. 0,6 mm Beschaffenheit: Innen velourisiert, Handfläche mit Profil
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
415-11
Werksnummer:
2199007611
Profil:
11
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
11
Produktart:
34415111
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,08*
Lager 1955
11
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 35,31*
€ 46,79*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 43,03*
€ 56,40*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,79*
€ 55,6801
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,52*
€ 55,3588
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,14*
€ 51,3366
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,55*
€ 49,4445
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,22*
€ 47,8618
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,62*
€ 44,7678
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 35,31*
€ 42,0189
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 3,531* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.