Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa 395 KryTech (ex: KRONIT-PROOF) Gr. 9 Handschuh BW-Mehrschichtstrick, Nitril


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Mapa 395 KryTech (ex: KRONIT-PROOF) Gr. 9 Handschuh BW-Mehrschichtstrick, Nitril
Mapa 395 KryTech (ex: KRONIT-PROOF) Gr. 9 Handschuh BW-Mehrschichtstrick, Nitril
Mapa 395 KryTech (ex: KRONIT-PROOF) Gr. 9 Handschuh BW-Mehrschichtstrick, Nitril
Artikel-Nr.:
     1955-2000452837
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     395 Gr. 9
EAN/GTIN:
     3245423953190
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa KRONIT-PROOF 395 Schnittschutzhandschuh Gr. 9 30395319 BW-Mehrschichtstrick, Nitril grün, Schnittfestigkeit Stufe 5 Hoher Schnittschutz kombiniert mit guter chemischer Beständigkeit und Schutz vor Kontakthitze bis 250°C. Sicheres Greifen feuchter und rutschiger Gegenstände. Hervorragende mechanische Eigenschaften. Langfristiger Schutz vor Flüssigkeiten. Sehr gute thermische Isolierung. Hoher Tragekomfort durch Baumwoll-Innenstrick. Lange Haltbarkeit.Norm: EN 388, ISO 13997 (14,6 N), EN 374, EN 407 Farbe: Grün Material: Schnittfeste Fasern, Baumwolle, Nitril Größen: 7 – 10 Länge: ca. 320 mm Anwendung: Walzen, Stanzen, Montage von Metallteilen, Blechverarbeitung, Schneiden von Bandeisen, Sammeln und Trennen von Abfall Schutzklasse: Kat. III Beschaffenheit: Innen Baumwolltrikot, außen Strick aus schnittfesten Fasern, nitrilbeschichtet
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
395 Gr. 9
Werksnummer:
2199019590
Profil:
9
Gewicht netto Kg:
0,280000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
9
Material:
Nitril
Produktart:
34395319
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, baumwolle arbeitshandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 27,35*
€ 32,09*
1 Tag
9
1
€ 4,79*
ab € 27,09*
€ 35,92*
3 Tage
726
1
€ 6,99*
ab € 27,87*
€ 36,83*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 31,85*
€ 37,14*
Lager 1955
15
1
€ 5,99*
ab € 28,24*
€ 37,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,19*
€ 44,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,82*
€ 43,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,43*
€ 40,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,24*
€ 39,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,02*
€ 38,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,24*
€ 33,61
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 28,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245423953107
ab € 24,76*
Sonstiges
Mapa
3245423953183
ab € 27,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.