Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa 339 UltraNeo (ex: CHEMZOIL NL) Gr. 9 Handschuh Neopren, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mapa 339 UltraNeo (ex: CHEMZOIL NL) Gr. 9 Handschuh Neopren, schwarz
Mapa 339 UltraNeo (ex: CHEMZOIL NL) Gr. 9 Handschuh Neopren, schwarz
Mapa 339 UltraNeo (ex: CHEMZOIL NL) Gr. 9 Handschuh Neopren, schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-2000452780
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     339-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa CHEMZOIL NL 339 Chemikalienschutzhandschuh Gr. 9 30339319 Neopren, schwarz Hoher physikalischer und chemischer Schutz bei hohem Tragekomfort.Norm: EN 388, EN 374, EN 407 Farbe: Schwarz Material: Neopren Größen: 9, 10 Länge: ca. 355 mm Anwendung: Speziell gegen Säuren hoher Konzentration (Fluss-, Schwefelsäure), Basen, Öle, Schmierfett und Lösemittel. Petrochemie, Einsatz von Harzen, chemische Unfälle, Oberflächenbehandlung von Metall (Säure), Abziehen von Blechen und Metallen, Herstellung chemisFIXEDLENGTH Schutzklasse: Kat. III
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
339-9
Werksnummer:
2199005590
Profil:
9
Gewicht netto Kg:
0,330000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
9
Produktart:
34339139
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 27,61*
€ 34,20*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 166,46004*
€ 199,87002*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 207,57804*
€ 249,29802*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,87002*
€ 237,84532
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 198,01002*
€ 235,63192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 189,16002*
€ 225,10042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,56002*
€ 213,67642
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 175,68*
€ 209,0592
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 166,46004*
€ 198,08745
pro Packung
1 Packung enthält 6 Paar (ab € 27,74334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.