Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa 307 Jersette (ex: JERSETLITE) Gr. 7 Handschuh Naturlatex, blass lila


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Mapa 307 Jersette (ex: JERSETLITE) Gr. 7 Handschuh Naturlatex, blass lila
Mapa 307 Jersette (ex: JERSETLITE) Gr. 7 Handschuh Naturlatex, blass lila
Mapa 307 Jersette (ex: JERSETLITE) Gr. 7 Handschuh Naturlatex, blass lila
Artikel-Nr.:
     1955-2000452748
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     307-7
EAN/GTIN:
     3245423073171
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa JERSETLITE 307 Flüssigkeitsschutzhandschuh Gr. 7 30307317 Naturlatex Hochflexibler Schutzhandschuh mit hervorragendem Tastgefühl, vielseitig einsetzbar. Leichtes Textilfutter, komplett mit Naturlatex beschichtet. Gute Griffsicherheit durch die Körnung der Handfläche. Tragekomfort dank der anatomischen Passform und des Innenstricks mit nahtloser Grifffläche.Norm: EN 388, EN 407 Farbe: Blass Lila Material: Naturlatex auf dünnem Baumwollstrickfutter Größen: 6 – 9 Länge: ca. 310 mm Anwendung: Reinigungsarbeiten mit handelsüblichen Reinigungsmitteln, leichte allgemeine Wartungsaufgaben, Feinmechanik Schutzklasse: Kat. II Stärke: ca. 0,75 mm Beschaffenheit: Anatomisch geformt. Gezackte Stulpe. Komplett beschichtet, leicht gekörnt.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
307-7
Werksnummer:
2140340170
Profil:
7
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
7
Material:
Naturlatex
Produktart:
Naturlatex, blass lila, Baumwollstrickfu
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 3,86*
12 Tage
255
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 10,55*
6 Tage
38
2
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,29*
€ 21,24*
Lager 1955
6
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 16,52*
€ 22,95*
4 Tage
11
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 20,355*
€ 27,645*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,95*
€ 27,3105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,81*
€ 27,1439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,91*
€ 24,8829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,28*
€ 24,1332
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,60*
€ 23,324
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,70*
€ 22,253
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 16,52*
€ 19,6588
pro Packung
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 3,304* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.