Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa VITAL 117 Gr. 10 Handschuh Naturlatex, hellblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mapa VITAL 117 Gr. 10 Handschuh Naturlatex, hellblau
Mapa VITAL 117 Gr. 10 Handschuh Naturlatex, hellblau
Mapa VITAL 117 Gr. 10 Handschuh Naturlatex, hellblau
Artikel-Nr.:
     1955-2000452685
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     117-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa VITAL 117 Schutzhandschuh Gr. 10 30117310 Naturlatex, hellblau Elastischer Handschuh aus Naturlatex mit Baumwollvelourisierung. Flüssigkeitsdicht. Hohe Fingerfertigkeit und Tastempfinden. Profil des Handinnenbereich sorgt für Griffigkeit, die Baumwollvelourisierung für Tragekomfort.Norm: EN 388, EN 374, EN 421 Farbe: Blau Material: Naturlatex Größen: 6 – 10 Länge: ca. 305 mm Anwendung: gängige Reinigungsarbeiten, allgemeine Instandhaltungen, Montage öl- und fettfreier Kleinteile Schutzklasse: Kat. III Stärke: ca. 0,35 mm Beschaffenheit: Innen velourisiert, Handfläche mit Profil
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
117-10
Werksnummer:
2199003110
Profil:
10
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
10
Material:
Naturlatex
Produktart:
34117120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,569* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.