Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL 736 Tricotril® Gr. 10 Nitril, Baumwolltrikot grün Stulpe, Länge 300 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KCL 736 Tricotril® Gr. 10 Nitril, Baumwolltrikot grün Stulpe, Länge 300 mm
KCL 736 Tricotril® Gr. 10 Nitril, Baumwolltrikot grün Stulpe, Länge 300 mm
KCL 736 Tricotril® Gr. 10 Nitril, Baumwolltrikot grün Stulpe, Länge 300 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000348749
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     073610141X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL 736 Gr. 10, Tricotril Chemikalien-Schutzhandschuh Nitril, 300 mm, grün Trikotierter Nitril-Handschuh, der einen fast universellen Einsatz erlaubt. Das Trikot ist nahtlos gestrickt und gibt dem Anwender hohe Feinfühligkeit in den Fingerspitzen, bei guter mechanischer Belastbarkeit. Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen. Gleichzeitig wird das Schwitzen verringert, Lebensmittelzulassung gemäß EU 1935/2004.Norm: EN 388, EN 374 Farbe: Grün Material: Nitril, Baumwolle Größen: 8 – 11 Länge: ca. 300 ± 10 mm Anwendung: Handling von kontaminierten Teilen, Petrochemie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen Schutzklasse: Kat. III Stärke: 1,5 ± 0,2 mm Beschaffenheit: Stulpe, komplett beschichtet, Profilierung. Nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073610141X
Werksnummer:
2140350510
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Grün
Groesse:
10
Produktart:
Nitril, Baumwolltrikot grün
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, sicherheitshandschuhe nitrilschaum größe 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 13,95*
€ 16,71*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,55*
€ 17,45*
7 Tage
250
10
Frei Haus
ab € 14,67*
€ 17,58*
10
€ 4,90*
ab € 14,51*
€ 17,67*
24 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,98*
€ 17,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 16,71*
€ 19,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,96*
€ 18,99
pro Paar
ab 50 Paar
€ 15,88*
€ 18,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,95*
€ 16,60
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 167,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
073610141X
ab € 12,88*
Sonstiges
KCL
073611141X
ab € 13,97*
Sonstiges
KCL
073608141X
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.