Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL 730 Camatril® Velours Gr. 7 Nitril, grün, Stulpe Länge ca. 310 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
KCL 730 Camatril® Velours Gr. 7 Nitril, grün, Stulpe Länge ca. 310 mm
KCL 730 Camatril® Velours Gr. 7 Nitril, grün, Stulpe Länge ca. 310 mm
KCL 730 Camatril® Velours Gr. 7 Nitril, grün, Stulpe Länge ca. 310 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000348737
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     073007141E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
KCL 730 Chemikalienschutzhandschuh Gr. 7 Camatril 300 mm Der Klassiker unter den Nitril-Chemikalienschutzhandschuhen. Das hochwertige Nitril schützt vor einer Vielzahl von Chemikalien und ist flexibel genug, um sich der Hand anzupassen. Verschiedene Längen ermöglichen den Einsatz für verschiedenste Arbeitsplatzanforderungen. Absolut silikonfrei. FDA-zertifiziert.Norm: EN 388, EN 374 Farbe: Grün Material: Nitril Größen: 7 – 11 Länge: ca. 310 ± 10 mm Anwendung: Automobilindustrie, Petrochemie und Druckereien, Lackierereien, Lebensmittelindustrie Schutzklasse: Kat. III
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073007141E
Werksnummer:
2140350470
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
7
Produktart:
Nitril, grün, Stulpe
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
10
€ 4,90*
ab € 2,81*
€ 2,81*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 2,88*
Lager 1955
420
10
€ 5,99*
ab € 2,41*
€ 3,02*
2 Tage
140
10
€ 5,50*
ab € 2,44*
€ 3,05*
6 Tage
140
10
€ 5,99*
ab € 2,53*
€ 3,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 30,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
730-8
ab € 2,12*
Ähnlich
KCL
073010141E
ab € 2,30*
Ähnlich
KCL
073011141E
ab € 2,11*
Ähnlich
KCL
073009141E
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.