| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000348583 Herst.-Nr.: 062407941E EAN/GTIN: 4008198762478 |
| |
|
| | |
| KCL 624 Schutzhandschuh Größe 7 Camapur Comfort Antistatik Polyamid mit Kupferfaden PU-Beschichtung an den Fingern Bei diesem Handschuh handelt es sich um ein Polyamidgewebe versehen mit einem Kupferfaden und einer Polyurethanbetauchung an den Fingerspitzen. Exzellente Passform und extrem gute Feinfühligkeit, griffsicher auch z.B. bei ölbenetzten Teilen. Erfüllt die Anforderungen der EN 16350:2014-07 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken.Norm: EN 388, EN 16350 Farbe: Grau Material: Polyurethan, Polyamid, Kupfer Größen: 5 – 10 Länge: 240 +/- 20 mm Schutzklasse: Kat. II Beschaffenheit: Nahtloses Trikot, Strickbund Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 062407941E | Werksnummer: | 2130358570 | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 7 | Produktart: | Polyamid mit Kupferfaden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr.7 polyamid, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 3,96* | € 5,24* | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 4,21* | € 5,58* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,95* | ab € 4,24* | € 5,61* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 4,79* | € 5,75* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 4,39* | € 5,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 52,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|