Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL 609 Camapur®Gr. 9 Polyamidtrikot weiß unbeschichtet, Strickbund Länge 240mm,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KCL 609 Camapur®Gr. 9 Polyamidtrikot weiß unbeschichtet, Strickbund Länge 240mm,
KCL 609 Camapur®Gr. 9 Polyamidtrikot weiß unbeschichtet, Strickbund Länge 240mm,
KCL 609 Camapur®Gr. 9 Polyamidtrikot weiß unbeschichtet, Strickbund Länge 240mm,
Artikel-Nr.:
     1955-2000348535
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     060909941E
EAN/GTIN:
     4008198860990
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL 609 Gr. 9 Camapur Schutzhandschuh Kat. I, weiß Polyamidtrikot mit Strickbund Länge 240mm, EN 388 Der Camapur® Comfort 609 verfügt mit seinem nahtlosen Polyamid-/Polyestertrikot über eine hervorragende Feinfühligkeit und guten Tragekomfort. Durch die weiße Farbe werden Verschmutzungen sofort sichtbar, so dass eine Übertragung der Partikel auf das Produkt verhindert wird. Der Handschuh ist beidseitig tragbar und waschbar.Farbe: Weiß Material: Polyamid, Polyester Größen: 5 – 11 Länge: ca. 240 mm Schutzklasse: Kat. I Beschaffenheit: Nahtloses Trikot, Strickbund
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
060909941E
Werksnummer:
2130359590
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
20,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
9
Produktart:
Polyamidtrikot weiß
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Neurodermitis Kratzhandschuh, Neurodermitiskratzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl schnittschutzhandschuh weiß, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
19
10
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 0,91*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,14*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,23*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 0,85*
€ 1,28*
1
€ 8,00*
ab € 1,13*
€ 1,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,60*
€ 0,71
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 9,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
060910941E
ab € 0,75*
Sonstiges
KCL
060911941E
ab € 0,75*
Sonstiges
KCL
060906941E
ab € 0,75*
Sonstiges
KCL
060907941E
ab € 0,75*
Sonstiges
KCL
060908941E
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.