Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIALKOT Mech. Schutzhandschuh GOODJOB® Nappaleder, Gr.10 Köper-Handrücken,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIALKOT Mech. Schutzhandschuh GOODJOB® Nappaleder, Gr.10 Köper-Handrücken,
SIALKOT Mech. Schutzhandschuh GOODJOB® Nappaleder, Gr.10 Köper-Handrücken,
SIALKOT Mech. Schutzhandschuh GOODJOB® Nappaleder, Gr.10 Köper-Handrücken,
Artikel-Nr.:
     1955-2000061597
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0275_10 H
EAN/GTIN:
     4025888000771
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand SIALKOT, Mech. Schutzhandschuh

Material: Nappaleder
Norm: DIN EN 388
Farbe: Weiß
ÖKO TEST: gut, 3/2003
mit Köper-Baumwoll-Rücken
gutes Tastempfinden
weiches, bequemes Leder
innenliegender Gummizug
Lederschichteln
Größe: 10
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0275_10 H
Werksnummer:
0275-10
Profil:
10 H
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
10
Material:
Nappaleder
Produktart:
Handschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
100
20
pro Packung
€ 5,99*
ab € 8,93004*
€ 10,98*
2 Tage
336
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 11,50*
6 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 13,24008*
€ 18,52008*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,93004*
€ 10,62675
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,74417* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 219,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.