Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaf-Nappaleder-Handschuhe SIALKOT - stronghand®, Gr. 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     302-5568708
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4025888000771
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Profi-Qualität, Handrücken: Köper-Baumwolle, weiches Leder, innenliegender Gummizug, Lederschichteln, gutes Tastempfinden.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
natur/weiß
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
230 - 260 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
1111
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nappaleder, Baumwolle
Stulpenart:
Schutzstulpe
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
20
pro Packung
€ 5,99*
ab € 8,96004*
€ 11,08008*
1 Tag
336
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 11,76*
Lager 302
11
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 13,18008*
€ 18,64008*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,64008*
€ 22,1817
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,49008*
€ 22,0032
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,43*
€ 20,7417
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,59*
€ 19,7421
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,05*
€ 19,0995
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,18008*
€ 15,6843
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,09834* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.