Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MALLORY Handschuhe, Gelb Nitril Gesandet, Gr. 09


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MALLORY Handschuhe, Gelb Nitril Gesandet, Gr. 09
MALLORY Handschuhe, Gelb Nitril Gesandet, Gr. 09
MALLORY Handschuhe, Gelb Nitril Gesandet, Gr. 09
Artikel-Nr.:
     1955-2000061544
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0249_09 H
EAN/GTIN:
     4025888229141
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand *MALLORY* HANDSCHUHE

Material: Nylon / Acryl
Norm: DIN EN 388 / EN 511
Premium-Qualität
Feinstrick, nahtlos
Nylon mit Acryl-Frottee-Innenfutter
Handrücken ¾ beschichtet
sehr gute Isolation gegen Kälte
Nitrilbeschichtung mit guter Beständigkeit gegen Öle und Fette
hervorragende Passform
sehr guter Grip durch gesandete Beschichtung
Größe: 09
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
0249_09 H
Werksnummer:
0249-09
Profil:
09 H
Gewicht netto Kg:
0,140000
Gewicht brutto Kg:
0,140000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
9
Material:
POLYESTER, POLYACRYL / NITRIL, GELB/SCHW
Produktart:
Kälteschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, sicherheitshandschuhe nitrilschaum größe 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
300
60
€ 5,99*
ab € 2,28*
€ 2,78*
1 Tag
298
25
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,43*
1 Tag
298
1
€ 6,95*
ab € 2,48*
€ 3,85*
1 Tag
209
1
€ 5,59*
ab € 2,50*
€ 3,88*
5 Tage
298
1
€ 5,99*
ab € 2,68*
€ 4,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paar
ab 300 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Paar
Mindestbestellmenge: 60 Paar ( entspricht € 166,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0249-10
ab € 2,28*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0249-11H
ab € 2,28*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0249-08
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.