Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuhe Mallory/Black Gr.11 schwarz/gelb EN 388,EN 511 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371921
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0249-11H
EAN/GTIN:
     4025888229165
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 511 · Kat. II · Material: aussen: 100% Polyester, gelb, innen: 100% Polyacryl-Frottee-Futter · Beschichtung: 3/4 Nitril gesandet gelb · nahtloser Feinstrick · 2-Lagen-Träger · gute Isolation gegen Umgebungskälte bis ca. -30 °C · gute Passform · hoher Tragekomfort · guter Grip durch gesandete Nitril-Beschichtung · Anwendung: Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, KühlgutverteilungWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 2· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2· Ausführung: 3/4 Beschichtung, gesandet· Norm: EN 388, EN 511· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Größe:
11
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
STRONGHAND
Material:
100% Nylon (außen) mit Nitril
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, Kältehandschutz, Schutzhandschuhe, Winterhandschuhe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
60
€ 5,99*
ab € 2,27*
€ 2,74*
23 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,61*
128 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,63*
€ 4,12*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,65*
€ 4,12*
128 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 2,59*
€ 4,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0249-10H
ab € 2,27*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0249-08H
ab € 2,18*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0249-09H
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.