Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZsigma Grundgerät 750134 PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0145063
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     750134
EAN/GTIN:
     4046548025606
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Not Aus Erweiterungsmodul
PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c Bestellnummer: 750134 Typ: PNOZ s4 Anwendungsmöglichkeiten: Grenztaster , Lichtschrankenüberw. Typ.2 m T , Lichtschrankenüberw. Typ.2 o T , Lichtschrankenüberw. Typ.4 , Not-Aus-Überwachung unverzög. , Schutztürwächter Kategorie nach: EN 954-1 , EN ISO 13849-1 SIL- Wert: -- Normen: VDE 0113-1 , EN 60204-1 , EN 62061 , EN 954-1 Zulassungen: UL/cUL , Kosha-Korea , GOST-Russland , CCC , BG Betriebsarten: zweikanalig , ohne Querschlusserkennung , manueller Start mit Überw , manueller Start , einkanalig , automatischer Start , Selbsttest , Querschlusserkennung , Anlauftestung Einstellbare Zeiten: -- Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 3 Anzahl Sicherheitskontakte verzögert: -- Anzahl Hilfskontakte: 1 Anzahl Hilfskontakte verzögert: -- Anzahl Halbleiterausgänge: 1 Stop-Kategorie: 0 Versorgungsspannung [V]: -- Versorgungsspannungsbereich: 48 - 240 V Art der Versorgungsspannung: AC/DC Max. Strom bei DC1: 6,0 A Leistungsaufnahme AC: -- Leistungsaufnahme DC: -- Abmessung Höhe: 96,0 mm Abmessung Breite: 22,5 mm Abmessung Tiefe: 120,0 mm Abmessung Höhe (Inch): 3.78 Abmessung Breite (Inch): 0.89 Abmessung Tiefe (Inch): 4.72 Bruttogewicht: 250 g Nettogewicht: 210 g Umgebungstemperatur in °C: -10 - 55 °C Klemmentyp: Schraubklemme Klemmenart: steckbar
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,48*
€ 175,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,27*
€ 176,43*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 160,75*
€ 176,97*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 162,26*
€ 179,80*
Lager 1886
12
€ 6,40*
ab € 163,76*
€ 180,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,65*
€ 214,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,36*
€ 214,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,09*
€ 210,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,15*
€ 208,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,76*
€ 194,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,4187*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,9732*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 3,0468*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 5,0179*
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,18*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,79*
Zubehör
Pilz
750160
ab € 121,86*
Zubehör
Pilz
750167
ab € 88,63*
Zubehör
Pilz
750177
ab € 101,55*
Zubehör
Pilz
750108
ab € 81,78*
Zubehör
Pilz
750109
ab € 130,51*
Zubehör
Pilz
750107
ab € 92,55*
Zubehör
Pilz
750110
ab € 163,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.