Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZsigma Ausgangsmodul, 24 V dc 3 Schließer, 1 Öffner / 4 Ausgänge / 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-155765
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     750109
EAN/GTIN:
     4046548025620
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Serie = PNOZsigma
Typ = Ausgangsmodul
Zur Verwendung mit = PNOZ
Versorgungsspannung = 24 V dc
Kontaktart = 3 Schließer, 1 Öffner
Anzahl der Eingänge = 0
Anzahl der Ausgänge = 4
Leistung = 2 W
Montageart = DIN-Hutschiene
Abmessungen = 96 x 17,5 x 120 mm
Weitere Informationen:
Serie:
PNOZsigma
Typ:
Ausgangsmodul
Zur Verwendung mit:
PNOZ
Versorgungsspannung:
24 V dc
Kontaktart:
3 Schließer, 1 Öffner
Anzahl der Eingänge:
0
Anzahl der Ausgänge:
4
Leistung:
2 W
Montageart:
DIN-Hutschiene
Abmessungen:
96 x 17,5 x 120 mm
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Überwachungsrelais, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 155765, Automation, Prozessautomation, Sicherheits I/O Module, Pilz, 750109, Automation & Control Gear, Process Control, Safety IO Modules
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,21*
€ 145,23*
€ 5,46*
ab € 130,06*
€ 145,25*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,19*
€ 149,15*
Frei Haus
ab € 136,11*
€ 150,98*
Lager 108
Frei Haus
ab € 163,18*
€ 186,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,01*
€ 221,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,33*
€ 220,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,35*
€ 217,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,73*
€ 206,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,18*
€ 194,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05118008001
ab € 1,73*
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,15*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,78*
Zubehör
Pilz
750160
ab € 129,18*
Zubehör
Pilz
750167
ab € 91,74*
Zubehör
Pilz
750177
ab € 103,30*
Zubehör
Pilz
750108
ab € 83,23*
Zubehör
Pilz
750107
ab € 95,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.