Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakterweiterung Pilz 750167 - PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o cascade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107342
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     750167
EAN/GTIN:
     4250738127272
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - TÜV
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - CCC Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
  • PNOZsigma Ausgangserweiterung
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • Freigabestrompfade: 3 x Schließer
  • kaskadierbar
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Anschluss: Schraubklemmen

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Ausgangserweiterung
Sicherheitskontakte:
3 x Schließer
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 4
SIL (IEC 61508):
SIL 3
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Versorgungsspannung:
24 V DC
Ausgangsart:
Relais
Ausgangsstrom max.:
6 A
Breite:
17,5 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
120 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP20
Normen:
EN IEC 62061 | EN ISO 13849-1
Zulassungen:
CCC | CE | cULus | EAC | TÜV | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, Überwachungsrelais, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, Kontakterweiterungen, Kontakte, Wieland, Siemens
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 91,74*
€ 103,48*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,01*
€ 103,57*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,29*
€ 106,32*
Frei Haus
ab € 95,22*
€ 106,43*
Lager 1454
11
Frei Haus
ab € 130,02*
€ 143,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,76*
€ 171,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,52*
€ 169,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,80*
€ 165,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,15*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,78*
Zubehör
Pilz
750177
ab € 103,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.