| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-155816 Herst.-Nr.: 750107 EAN/GTIN: 4046548025644 |
| |
|
| | |
| Serie = PNOZsigma Typ = Ausgangsmodul Zur Verwendung mit = PNOZ Versorgungsspannung = 24 V dc Kontaktart = 4 Schließer / 1 Öffner Anzahl der Eingänge = 0 Anzahl der Ausgänge = 5 Leistung = 2 W Montageart = DIN-Hutschiene Anschlusstyp = Schraubanschluss Weitere Informationen: | | Serie: | PNOZsigma | Typ: | Ausgangsmodul | Zur Verwendung mit: | PNOZ | Versorgungsspannung: | 24 V dc | Kontaktart: | 4 Schließer / 1 Öffner | Anzahl der Eingänge: | 0 | Anzahl der Ausgänge: | 5 | Leistung: | 2 W | Montageart: | DIN-Hutschiene | Anschlusstyp: | Schraubanschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, Überwachungsrelais, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 155816, Automation, Prozessautomation, Sicherheits I/O Module, Pilz, 750107, Automation & Control Gear, Process Control, Safety IO Modules |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,29* | € 105,51* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 95,71* | € 105,53* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 95,76* | € 105,61* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 100,09* | € 109,32* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,87* | € 136,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|