Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZsigma Ausgangsmodul, 24 V dc 2 Schließer / 3 Ausgänge / 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-155759
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     750108
EAN/GTIN:
     4046548025637
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Serie = PNOZsigma
Typ = Ausgangsmodul
Zur Verwendung mit = PNOZ
Versorgungsspannung = 24 V dc
Kontaktart = 2 Schließer
Anzahl der Eingänge = 0
Anzahl der Ausgänge = 3
Leistung = 2 W
Montageart = DIN-Hutschiene
Abmessungen = 98 x 12,5 x 120 mm
Weitere Informationen:
Serie:
PNOZsigma
Typ:
Ausgangsmodul
Zur Verwendung mit:
PNOZ
Versorgungsspannung:
24 V dc
Kontaktart:
2 Schließer
Anzahl der Eingänge:
0
Anzahl der Ausgänge:
3
Leistung:
2 W
Montageart:
DIN-Hutschiene
Abmessungen:
98 x 12,5 x 120 mm
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 155759, Automation, Prozessautomation, Sicherheits I/O Module, Pilz, 750108, Automation & Control Gear, Process Control, Safety IO Modules
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 83,23*
€ 96,04*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,61*
€ 96,14*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,62*
€ 99,51*
Frei Haus
ab € 87,10*
€ 99,54*
Lager 108
Frei Haus
ab € 106,08*
€ 120,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,08*
€ 126,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,935*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,35*
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,15*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.