Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakterweiterung Pilz 750160 - PNOZ s20 24VDC 2so


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107338
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     750160
EAN/GTIN:
     4250738127227
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - TÜV
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - CCC Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
  • PNOZsigma Ausgangserweiterung
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • Freigabestrompfade: 2 x Halbleiter
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Anschluss: Schraubklemmen

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Ausgangserweiterung
Sicherheitskontakte:
2 x Schließer
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 4
SIL (IEC 61508):
SIL 3
PFHd (1/Std.):
2,03 E-09
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Versorgungsspannung:
24 V DC
Ausgangsart:
Halbleiter
Breite:
22,5 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
120 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP20
Normen:
EN IEC 62061 | EN ISO 13849-1
Zulassungen:
CE | cULus | EAC | TÜV | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, Kontakterweiterungen, Kontakte, Wieland, Siemens
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 129,18*
€ 161,08*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,55*
€ 167,44*
Lager 1454
7
Frei Haus
ab € 164,67*
€ 204,45*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 172,75*
€ 213,72*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,45*
€ 243,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,32*
€ 243,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,56*
€ 224,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,14*
€ 213,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,67*
€ 195,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,935*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,15*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,78*
Zubehör
Pilz
750167
ab € 91,74*
Zubehör
Pilz
750177
ab € 103,30*
Zubehör
Pilz
750108
ab € 83,23*
Zubehör
Pilz
750107
ab € 95,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.