Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZsigma Grundgerat 750103 PNOZ s3 24VDC 2 n/o


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0144584
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     750103
EAN/GTIN:
     4046548025682
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Pilz PNOZ s3 24VDC 2 n/o Bestellnummer: 750103 Typ: PNOZ s3 Anwendungsmoglichkeiten: Lichtschrankenuberw. Typ.4 , Lichtschrankenuberw. Typ.2 o T , Lichtschrankenuberw. Typ.2 m T , Grenztaster , Not-Aus-Uberwachung unverzog. , Schutzturwachter Kategorie nach: EN ISO 13849-1 , EN 954-1 SIL- Wert: -- Normen: EN 60204-1 , EN 62061 , EN 954-1 , VDE 0113-1 Zulassungen: BG , CCC , GOST-Russland , Kosha-Korea , UL/cUL Betriebsarten: manueller Start , einkanalig , automatischer Start , Selbsttest , Querschlusserkennung , Anlauftestung , manueller Start mit Uberw , ohne Querschlusserkennung , zweikanalig Einstellbare Zeiten: -- Anzahl Sicherheitskontakte unverzogert: 2 Anzahl Sicherheitskontakte verzogert: -- Anzahl Hilfskontakte: -- Anzahl Hilfskontakte verzogert: -- Anzahl Halbleiterausgange: 1 Stop-Kategorie: 0 Versorgungsspannung [V]: 24 Versorgungsspannungsbereich: -- Art der Versorgungsspannung: DC Max. Strom bei DC1: 8,0 A Leistungsaufnahme AC: -- Leistungsaufnahme DC: -- Abmessung Hohe: 96,0 mm Abmessung Breite: 17,5 mm Abmessung Tiefe: 120,0 mm Abmessung Hohe (Inch): 3.78 Abmessung Breite (Inch): 0.69 Abmessung Tiefe (Inch): 4.72 Bruttogewicht: 210 g Nettogewicht: 140 g Umgebungstemperatur in ?C: -10 - 55 ?C Klemmentyp: Schraubklemme Klemmenart: steckbar
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,15*
€ 128,33*
€ 5,46*
ab € 114,72*
€ 128,35*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,15*
€ 130,66*
2 Tage
43
€ 5,80*
ab € 118,86*
€ 133,22*
Lager 1886
21
€ 6,40*
ab € 119,06*
€ 133,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,50*
€ 158,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,15*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,78*
Zubehör
Pilz
750160
ab € 129,18*
Zubehör
Pilz
750167
ab € 91,74*
Zubehör
Pilz
750177
ab € 103,30*
Zubehör
Pilz
750108
ab € 83,23*
Zubehör
Pilz
750109
ab € 130,06*
Zubehör
Pilz
750107
ab € 95,29*
Zubehör
Pilz
750110
ab € 163,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.