Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZ s1 24VDC 2 n/o Grundgerat Not-Aus-Schaltgerat PNOZsigma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0144583
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     750101
EAN/GTIN:
     4046548025705
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
PNOZ s1 24VDC 2 n/o Bestellnummer: 750101 Typ: PNOZ s1 Anwendungsmoglichkeiten: Schutzturwachter , Not-Aus-Uberwachung unverzog. , Grenztaster Kategorie nach: EN 954-1 , EN ISO 13849-1 SIL- Wert: -- Normen: VDE 0113-1 , EN 60204-1 , EN 954-1 , EN 62061 Zulassungen: BG , CCC , GOST-Russland , Kosha-Korea , UL/cUL Betriebsarten: automatischer Start , einkanalig , manueller Start Einstellbare Zeiten: -- Anzahl Sicherheitskontakte unverzogert: 2 Anzahl Sicherheitskontakte verzogert: -- Anzahl Hilfskontakte: -- Anzahl Hilfskontakte verzogert: -- Anzahl Halbleiterausgange: 1 Stop-Kategorie: 0 Versorgungsspannung [V]: 24 Versorgungsspannungsbereich: -- Art der Versorgungsspannung: DC Max. Strom bei DC1: 3,0 A Leistungsaufnahme AC: -- Leistungsaufnahme DC: -- Abmessung Hohe: 98,0 mm Abmessung Breite: 12,5 mm Abmessung Tiefe: 120,0 mm Abmessung Hohe (Inch): 3.86 Abmessung Breite (Inch): 0.49 Abmessung Tiefe (Inch): 4.72 Bruttogewicht: 150 g Nettogewicht: 105 g Umgebungstemperatur in ?C: -10 - 55 ?C Klemmentyp: Schraubklemme Klemmenart: steckbar
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 91,28*
€ 103,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,55*
€ 103,71*
2 Tage
unbekannt
€ 20,00*
ab € 91,06*
€ 103,83*
Frei Haus
ab € 94,51*
€ 107,17*
Lager 1886
6
€ 6,40*
ab € 97,52*
€ 109,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,904*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,6475*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,18*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,80*
Zubehör
Pilz
750160
ab € 128,50*
Zubehör
Pilz
750167
ab € 91,38*
Zubehör
Pilz
750177
ab € 102,75*
Zubehör
Pilz
750108
ab € 83,34*
Zubehör
Pilz
750109
ab € 129,80*
Zubehör
Pilz
750107
ab € 95,45*
Zubehör
Pilz
750110
ab € 164,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.