Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDGE®76-200 Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
EDGE®76-200 Gr. 8
EDGE®76-200 Gr. 8
EDGE®76-200 Gr. 8
Artikel-Nr.:
     1885-2460365780
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     76-200
EAN/GTIN:
     10076490489714
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Als Einzelpaar oder Unterhandschuh tragbar, guter Produktschutz, nahtfreie Konstruktion, atmungsaktiv, beidseitig tragbar, keine Versteifung oder Verformung, silikonfrei, kompatibel mit der REACH-Verordnung, waschbar.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 214XA
Farbe:
Weiß
Material:
Nylon, 13 gg
Länge:
ca. 180 – 240 mm
Anwendung:
Allgemeine Handhabung
Schutzklasse:
Kat. II
Beschaffenheit:
Strickgewebe, Strickbund
Größe:
8
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe gr.8 weiß, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 0,82*
€ 1,26*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,46*
Lager 1885
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 2,86*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 3,95*
ab € 10,02*
€ 14,06004*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 12,27*
€ 15,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
ab 36 Paar
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paar
ab 72 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paar
ab 288 Paar
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,455* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 34,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
76200100
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell
76200070
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell
76200090
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.