Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tegera® 8802 Infinity Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Tegera® 8802 Infinity Größe 10
Tegera® 8802 Infinity Größe 10
Tegera® 8802 Infinity Größe 10
Artikel-Nr.:
     1885-2244968810
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8802
EAN/GTIN:
     7340118318820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh, zweifach beschichtet, Schaum-Griffmuster, bequem, hervorragendes Fingerspitzengefühl, öl- und fettresistente Innenhand, wasserabweisende Innenhand, für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen, beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, OEKO-TEX® Standard 100, Dermatest-Siegel, DMFa-frei.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4121X, EN 407 X1XXXX
Farbe:
Schwarz-gelb
Material:
Nylon, Spandex, 18 gg, Nitril, Nitrilschaum, wasserbasiertes PU
Anwendung:
Für Präzisionsarbeiten
Schutzklasse:
Kat. II
Beschaffenheit:
Zweifachbeschichtet in dern Innenhand, Strickbund
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh nitril gr. 10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
6
€ 2,90*
ab € 2,87834*
€ 4,04834*
10 Tage
unbekannt
6
€ 4,99*
ab € 3,51*
€ 4,85*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,24*
€ 4,87*
3 Tage
538
1
€ 6,99*
ab € 3,25*
€ 4,91*
Lager 1885
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 9,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paar
ab 12 Paar
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,555* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 56,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8802-5
ab € 3,53*
Ähnlich
Ejendals
8802-6
ab € 3,50*
Ähnlich
Ejendals
8802-7
ab € 2,87834*
Ähnlich
Ejendals
8802/11
ab € 2,76*
Ähnlich
Ejendals
8802
ab € 3,11*
Ähnlich
Ejendals
8802
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.