Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA TITAN 388 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
MAPA TITAN 388 Gr. 10
MAPA TITAN 388 Gr. 10
MAPA TITAN 388 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     1885-2199006710
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     388
EAN/GTIN:
     3245423884203
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hoher Tragekomfort durch den angenehmen Textilstrick, Grifffläche ohne drückende Nähte, hervorragende Beständigkeit gegen Öle und Fette, Textilfutter und Nitrilbeschichtung von hoher Qualität, silikonfrei.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4111X
Farbe:
Blau
Material:
Textil, Nitril
Länge:
ca. 240 – 260 mm
Anwendung:
Mechanische Industrie, Baugewerbe
Schutzklasse:
Kat. II
Stärke:
ca. 1,4 mm
Beschaffenheit:
Vollbeschichtet, glatt, Sicherheitsstulpe
Gewicht:
ca. 177 g/Paar
Größe:
10
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 2,66*
Lager 1885
120
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 6,32*
8 Tage
17
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 24,64*
€ 33,54*
5 Tage
69
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 33,36*
€ 44,16*
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,32*
€ 7,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,015* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 63,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.