| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000452821 Herst.-Nr.: 388-10 EAN/GTIN: 3245423884203 |
| |
|
| | |
| Mapa TITAN 388 Schutzhandschuh Gr. 10 30388410 Nitril, BW, blau-weiß vollbeschichtet, Stulpe Robuster Handschuh für grobe mechanische Arbeiten. Segeltuchstulpe für mehr Komfort und schnelles An- und Ausziehen. Beschichtung ist mechanisch beständig und ölabweisend.Norm: EN 388 Farbe: Blau Material: Baumwolle, Nitril Größen: 8 – 10 Länge: ca. 240 – 260 mm Anwendung: Stahlbau, Fertigung von Werkzeugmaschinen, Forstwirtschaft, Mineralgewinnung außer Eisen, Hantieren mit Baumaterial, Wartungsarbeiten, Industriefischerei Schutzklasse: Kat. II Stärke: ca. 1,4 mm Beschaffenheit: Textilfutter mit nahtloser Grifffläche und Sicherheitsstulpe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 388-10 | Werksnummer: | 2199006710 | Profil: | 10 | Gewicht netto Kg: | 0,180000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | 10 | Material: | Nitril | Produktart: | 34388530 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril, feinmechaniker handschuhe, nitrilhandschuhe blau |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 2,15* | € 2,64* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,03* | € 6,35* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 24,72* | € 34,69* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 26,51* | € 36,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 2,472* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|