Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec® NEU 58-535B Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
AlphaTec® NEU 58-535B Größe 10
AlphaTec® NEU 58-535B Größe 10
AlphaTec® NEU 58-535B Größe 10
Artikel-Nr.:
     1885-2198105310
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58-535B
EAN/GTIN:
     0076490489724
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Einzigartige Kombination aus Chemikalienfestigkeit, Griffsicherheit und komfortablem Innenfutter, Ansell Grip™ Technology, schwarzer Acrylträger, antistatisch, silikonfrei.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 3122A, EN 374-1 AJKLOPT, EN 407 X1XXXX
Farbe:
Grau-grün
Material:
Acryl, Nitril
Länge:
ca. 340 – 348 mm
Anwendung:
Automobilindustrie, Kfz-Ersatzteilmarkt, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Chemisch
Schutzklasse:
Kat. III
Beschaffenheit:
Doppelte Vollbeschichtung, Schutzstulpe
Größe:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 6,51*
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 4,81*
€ 6,76*
25 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 5,27*
€ 6,90*
10 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 7,06*
Lager 1885
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,75*
€ 14,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paar
ab 12 Paar
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paar
ab 30 Paar
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paar
ab 36 Paar
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paar
ab 72 Paar
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paar
ab 144 Paar
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,375* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 87,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58535B110
ab € 4,84*
Ähnlich
Ansell
58535B070
ab € 4,76*
Ähnlich
Ansell
58535B080
ab € 4,78*
Ähnlich
Ansell
58535B090
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.