Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dermatril P 743 Gr. 10


Menge:  Box  
Produktinformationen
Dermatril P 743 Gr. 10
Dermatril P 743 Gr. 10
Dermatril P 743 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     1885-2170351310
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     743
EAN/GTIN:
     4008198774303
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Einmalhandschuh mit Chemikalienschutz, sehr hohes Tastempfinden, hervorragender Tragekomfort, erhöhte Reißfestigkeit, verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung, gute Chemikalienbeständigkeit, anschmiegsame Passform, AQL< 0,65, beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika, Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004, silikonfrei, beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika, Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 200XX, EN 374 JKLOPT, EN 455
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
Länge:
ca. 270 – 290 mm
Anwendung:
Allgemeine Handhabung
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,20 mm
Beschaffenheit:
Lange Stulpe, Rollrand, Fingerkuppen geraut, ungepudert
Gewicht:
ca. 739 g/Box
Größe:
10
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
295
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,85*
€ 14,85*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,84*
€ 15,92*
4 Tage
93
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,64*
€ 15,94*
12 Tage
708
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 13,07*
€ 16,41*
Lager 1885
132
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 11,38*
€ 31,68*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 31,68*
€ 37,70
pro Box
ab 2 Boxen
€ 31,11*
€ 37,02
pro Box
ab 5 Boxen
€ 21,22*
€ 25,25
pro Box
ab 10 Boxen
€ 13,97*
€ 16,62
pro Box
ab 20 Boxen
€ 12,72*
€ 15,14
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,2276* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
743-7
ab € 11,02*
Ähnlich
KCL
743-8
ab € 10,67*
Ähnlich
KCL
743-9
ab € 10,63*
Ähnlich
Texxor
2141
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.