| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000251380 Herst.-Nr.: 743/10 EAN/GTIN: 4008198774303 |
| | |
|
| | |
| Einw.-Handsch.Dermatril P 743 Gr.10 blau Nitril 50 St./Box nach EN 455, EN 374 · Kat. III · Material: Nitril · lange Stulpe · Rollrand · verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung · sehr hohes Tastempfinden · gute mechanische Eigenschaften · vollwertiger Schutz gegen chemische Risiken · beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika · virenbeständig nach ASTM F 1671:2007 · Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004 · silikonfreie Handschuhoberfläche · erfüllt die Anforderungen der EN 455/Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG · puderfrei Box à 50 St. · Anwendung: Labor und Forschung, chemische Industrie, Lebensmittel-, Elektronik- und Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Länge ca.: 280mm · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 0 · Stichfestigkeit: X · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0 · Ausführung: puderfrei, mit Rollrand · Norm: EN 374, EN 455 · Chemikalienfestigkeit: J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / O = Ammoniakwasser 25 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 % auf Anfrage auch in Gr. 5 und 6 lieferbar Weitere Informationen: | | eClassID: | 40011201 | HerstellerNr: | 743/10 | Werksnummer: | 4000371736 | Länge netto mm: | 255,00 | Breite netto mm: | 135,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | Gewicht netto Kg: | 0,765000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | MY | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | blau | Groesse: | Größe 10 blau | Norm: | Dermatril P 743 | Produktart: | Einweghandschuh | Ausfuehrung: | EN 374, EN 455 PSA-Kategorie III |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh kcl dermatril gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,85* | € 14,85* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,76* | € 15,91* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 12,55* | € 15,92* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,95* | ab € 12,95* | € 16,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 13,22* | € 16,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|