Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dermatril® 740 Gr. 10


Menge:  Box  
Produktinformationen
Dermatril® 740 Gr. 10
Dermatril® 740 Gr. 10
Dermatril® 740 Gr. 10
Dermatril® 740 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     1885-2170351110
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     740
EAN/GTIN:
     4008198774006
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Einmalhandschuh, sehr hohes Tastempfinden, hervorragender Tragekomfort, erhöhte Reißfestigkeit, verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung, gute Chemikalienbeständigkeit, anschmiegsame Passform, AQL < 0,65, Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004, silikonfreie Handschuhoberfläche, beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika, Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 374 KPT, EN 455
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
Länge:
ca. 240 – 260 mm
Anwendung:
Labor und Forschung, Chemische Industrie, Produktschutz
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,11 mm
Beschaffenheit:
Rollrand, Fingerkuppen geraut, ungepudert
Gewicht:
ca. 796 g/Box
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh kcl dermatril gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 10,82*
€ 14,15*
11 Tage
236
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 11,07*
€ 14,48*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 13,01*
€ 16,50*
1 Tag
21
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 13,09*
€ 16,65*
Lager 1885
123
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 12,22*
€ 34,15*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 34,15*
€ 40,64
pro Box
ab 2 Boxen
€ 33,55*
€ 39,92
pro Box
ab 5 Boxen
€ 22,83*
€ 27,17
pro Box
ab 10 Boxen
€ 15,01*
€ 17,86
pro Box
ab 20 Boxen
€ 13,67*
€ 16,27
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
074009081C
ab € 33,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.