Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 074010081C Einweghandschuhe Dermatril 740 Größe 10 blau Nitril EN 374,


Menge:  Box  
Produktinformationen
HONEYWELL 074010081C Einweghandschuhe Dermatril 740 Größe 10 blau Nitril EN 374,
HONEYWELL 074010081C Einweghandschuhe Dermatril 740 Größe 10 blau Nitril EN 374,
HONEYWELL 074010081C Einweghandschuhe Dermatril 740 Größe 10 blau Nitril EN 374,
HONEYWELL 074010081C Einweghandschuhe Dermatril 740 Größe 10 blau Nitril EN 374,
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251375
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     740/10
EAN/GTIN:
     4008198774006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Einw.-Handsch.Dermatril 740 Gr.10 blau Nitril 100 St./Box nach EN 455, EN 374 · Kat. III · Material: Nitril · Rollrand · verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung · sehr hohes Tastempfinden · gute mechanische Eigenschaften · einfacher Schutz gegen chemische Risiken · silikonfreie Handschuhoberfläche · Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004 · erfüllt die Anforderungen der EN 455/Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG · puderfrei Box à 100 St. · Anwendung: Labor und Forschung, Lebensmittel-, Elektronik- und Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Länge ca.: 250mm · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Stärke ca.: 0,11mm · Chemikalienfestigkeit: K = Natriumhydroxid 40 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
740/10
Werksnummer:
4000371731
Länge netto mm:
255,00
Breite netto mm:
135,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,820000
Gewicht brutto Kg:
0,820000
Ursprungsland:
MY
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
Größe 10 blau
Norm:
Dermatril 740
Produktart:
Einweghandschuh
Ausfuehrung:
EN 374, EN 455 PSA-Kategorie III
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh kcl dermatril gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
7
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 10,81*
€ 14,16*
12 Tage
236
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 11,15*
€ 14,49*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 12,94*
€ 16,51*
2 Tage
21
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 13,09*
€ 16,67*
5 Tage
47
5
pro Box
Frei Haus
ab € 15,49*
€ 18,60*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 14,16*
€ 16,85
pro Box
ab 2 Boxen
€ 13,77*
€ 16,39
pro Box
ab 5 Boxen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Box
ab 10 Boxen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Box
ab 20 Boxen
€ 12,43*
€ 14,79
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Box
1 Box enthält 100 Paar (ab € 0,1081* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
074009081C
ab € 33,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.