Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Butoject® 898 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Butoject® 898 Größe 9
Butoject® 898 Größe 9
Butoject® 898 Größe 9
Artikel-Nr.:
     1885-2160350290
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     898
EAN/GTIN:
     4008198789895
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Sehr guter Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien, hoher Tragekomfort, gute Temperaturflexibilität und mechanische Beständigkeit, hohe Gasdichtigkeit, AQL < 0,65, ausgezeichnet niedrige Degradation, weite Passform ermöglicht Tragen von Unterziehhandschuhen, kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 2111X, EN 374-1 BCIKLM, EN 421
Farbe:
Schwarz
Material:
Butyl
Länge:
ca. 340 – 360 mm
Anwendung:
Chemische Industrie, Labor, Feuerwehr, Druckereien
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,70 mm
Beschaffenheit:
Glatt, gepudert, Rollrand, latexfrei
Gewicht:
ca. 226 g/Paar
Größe:
9
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 18,99*
€ 23,51*
2 Tage
26
1
€ 5,45*
ab € 18,91*
€ 23,61*
4 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 19,21*
€ 23,97*
7 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 18,85*
€ 24,08*
Lager 1885
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 17,62*
€ 50,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,22*
€ 59,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,13*
€ 41,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,42*
€ 29,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,06*
€ 25,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,66*
€ 23,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
089810111X
ab € 16,33*
Ähnlich
KCL
089808111X
ab € 17,67*
Ähnlich
KCL
072010141E
ab € 2,82*
Ähnlich
KCL
072011141E
ab € 2,84*
Ähnlich
KCL
072007141E
ab € 2,83*
Ähnlich
KCL
072008141E
ab € 2,83*
Ähnlich
KCL
072009141E
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.