Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec® 87-190 Größe 9,5-10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
AlphaTec® 87-190 Größe 9,5-10
AlphaTec® 87-190 Größe 9,5-10
AlphaTec® 87-190 Größe 9,5-10
Artikel-Nr.:
     1885-2140365210
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87-190
EAN/GTIN:
     0076490445768
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh mit Spezialbehandlung zur Reduzierung von Allergierisiken, extradünn für hervorragendes Griff- und Tastgefühl.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 1010X, EN 374-1 Typ C
Farbe:
Gelb
Material:
Naturgummilatex
Länge:
ca. 305 mm
Anwendung:
Kfz-Ersatzteilmarkt, Chemisch, Bauarbeiten, Metallverarbeitung
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,35 mm
Beschaffenheit:
Velourisiert, chloriniert, Schuppenmuster
Größe:
9,5-10
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
118
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 0,57*
€ 0,79*
15 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 0,85*
11 Tage
1343
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 0,85*
9 Tage
132
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,86*
Lager 1885
156
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 1,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
ab 72 Paar
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paar
ab 144 Paar
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paar
ab 288 Paar
€ 0,71*
€ 0,84
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,305* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 22,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
87190080
ab € 0,56*
Ähnlich
Ansell
87190090
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.